Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gira L1 KNX REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Logikmodul REG 207000
KNX Logikmodul REG 207000
Artikel-Nr.:
     C1176-207000
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     207000
EAN/GTIN:
     4010337016717
Suchbegriffe:
EIB-Logikbaustein
KNX-Logikbaustein
eib logikbaustein
Gira L1REGMerkmale: Logikfunktionen: Funktionsvielfalt durch Bausteinbibliothek mit 36 Logikbausteinen (z. B. Mathematische Grundfunktionen, sonnenstandsgeführte Rollladen- und Jalousiesteuerung, Temperaturregelung, Trennwandsteuerung, Treppenhauslicht, Zufallsgenerator). Konfigurierbare Logikbausteine (z. B. frei wählbare Anzahl der Eingänge). Einfache Parametrierung von Zeitschaltuhren und Szenen: bis zu 20 Zeitschaltuhren mit jeweils 10 Schaltzeiten. bis zu 20 Szenen-Sets mit jeweils 64 Szenen. Bis zu 480 Datenpunkte in einem Projekt verwendbar (300 KNX Gruppenadressdatenpunkte, 180 frei verfügbare Gerätedatenpunkte). Interkomfunktion um Werte z. B. zwischen einem weiteren L1 oder einem X1 über Ethernet auszutauschen. Optimierte Inbetriebnahme: schnelle Projektänderung oder -aktualisierung im laufenden Betrieb ohne Geräteneustart möglich. Zwei Buchsen RJ45 mit Switch-Funktionalität unterstützen das einfache Durchschleifen des Patchkabels. Hohe Sicherheit: Die verschlüsselte TLS-Datenübertragung zwischen GPA und Gira L1 verhindert das Mitlesen durch Dritte. Das Geräte-Passwort schützt den Gira L1 vor Fremdzugriff. Projektsicherung: Speichern einer Projektkopie auf dem Gira L1. Inbetriebnahme: Physikalische Adresse und Applikation werden mit der KNX Inbetriebnahme-Software ETS ab der Version 4.1.8 parametriert. Die weitere Projektierung erfolgt über den Gira Projekt Assistenten (GPA). Der Gira Projekt Assistent ist kostenlos im Gira Downloadbereich verfügbar. Funktionale Erweiterungen bzw. Aktualisierungen über Firmware- und Software-Updates. Hardware für KNX Secure vorbereitet. Zukünftiges Firmware-Update erforderlich.Hinweise : Versorgung über externe DC 24 V.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Mit Busankopplung:
false
Logischer Baustein:
true
Weitere Suchbegriffe: L1, Logikmodul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 482,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 551,80*
€ 656,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 548,82*
€ 653,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,74*
€ 636,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 517,31*
€ 615,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 482,21*
€ 573,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.