Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX CO₂-Sensor Luftfeuchteregler + RTR System 55 Reinweiß m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 210427 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Eingebaut Kabelgebunden
GIRA 210427 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Eingebaut Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     C1176-210427
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     210427
EAN/GTIN:
     4010337084495
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
EIB Raumtemperaturregler
KNX CO2-Sensor mit Luftfeuchte- und RaumtemperaturreglerSystem 55Reinweiß seidenmattCO₂-Sensor mit einer integrierten KNX Busankopplung und zwei Binäreingängen zum Messen der Kohlendioxid-Konzentration, relativen Luftfeuchte und Raumtemperatur.Merkmale: Grenzwertüberwachung für CO2-Konzentration und Luftfeuchte. Taupunktalarmierung für z. B. Kühldecken und Wintergärten, zur Vermeidung möglicher Schimmelbildung. Zwei Binäreingänge zum Anschluss potenzialfreier Kontakte. Logikgatter für einfache Verknüpfungsfunktionen.Sensor: Beim CO2-Sensor sind maximal vier unterschiedliche Grenzwerte einstellbar. Anpassung an aktuelle Ortshöhe über NN. Beim Feuchtesensor sind max. zwei Grenzwerte einstellbar.Regler: 5 Betriebsarten: Komfort, Stand-by, Nacht, Frost- bzw. Hitzeschutz und Reglersperre (z. B. Taupunkt-Betrieb). Heiz- Kühlfunktionen: Heizen, Kühlen, Heizen und Kühlen, Grund- und Zusatzheizen, Grund- und Zusatzkühlen. Voreingestellte Regelparameter für gängige Heiz- bzw. Kühlkörper. Regler abschaltbar (Taupunktbetrieb) bzw. Regler oder Bedienung des Reglers sperrbar. Ventilschutzfunktion (Ventil wird zyklisch alle 24 Stunden geöffnet). Regelungsarten: stetige PI-Regelung, schaltende PI-Regelung (PWM) und schaltende 2-Punkt-Regelung (Ein Aus).Eingänge: Freie Zuordnung der Funktionen Schalten, Dimmen, Jalousie und Wertgeber zu den Eingängen. Sperrobjekt zum Sperren einzelner Eingänge. Verhalten bei Busspannungswiederkehr parametrierbar. Telegrammratenbegrenzung. Funktion Schalten: zwei unabhängige Schaltobjekte für jeden Eingang vorhanden und einzeln freischaltbar, Befehl bei steigender und fallender Flanke unabhängig einstellbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion). Funktion Dimmen: Einflächen- und Zweiflächenbedienung, Zeit zwischen Dimmen und Schalten und Dimmschrittweite einstellbar, Telegramm-Wiederholung und Stopp-Telegramm senden möglich. Funktion Jalousie: Befehl bei steigender Flanke einstellbar (keine Funktion, AUF, AB, UM), Bedienkonzept parametrierbar, Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbetrieb einstellbar, Lamellenverstellzeit einstellbar. Funktion Wertgeber und Lichtszenennebenstelle: Flanke (Taster als Schließer, Taster als Öffner, Schalter) und Wert bei Flanke parametrierbar, Wertverstellung bei Taster über langen Tastendruck für Wertgeber möglich, Lichtszenennebenstelle mit bzw. ohne Speicherfunktion.Hinweise : Der CO2-Sensor besitzt keine Bedien- oder Anzeigeelemente. Bei Anschluss der externen Eingänge wird die Verwendung einer Schalterklemmdose empfohlen. Zum Betrieb des CO2-Sensors ist kein separater Busankoppler notwendig.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
CO2-Sensor
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
false
Mit DCF77:
false
Akustisches Signal:
true
Mit Heizung:
false
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Analogeingang:
false
Wetterstation:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 237,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,52*
€ 338,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,70*
€ 335,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 274,87*
€ 327,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,76*
€ 318,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,64*
€ 282,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.