Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzm. Standard KNX Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 210502 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Weiß
GIRA 210502 Bewegungsmelder Passiver Infrarot-Sensor (PIR) Verkabelt Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-210502
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     210502
EAN/GTIN:
     4010337084570
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
KNX Präsenzmelder StandardReinweißPräsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen.Merkmale: Unterputz-Gerät mit integrierter KNX Busankopplung. Programmier-LED -taste nach Abnahme des Zierrings im eingebauten Zustand sichtbar bedienbar. PIR-Sensorik: drei Sensoren (gekreuzte Strahlengänge), integrierter Helligkeitssensor. Einsteller zur manuellen Korrektur der Empfindlichkeit. Empfindlichkeit konfigurierbar. Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar. Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). Ein Funktionsblock konfigurierbar. Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). Einstellbare Betriebsart: Deckenwächter, Präsenzmelder, Melder. Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar. Betriebsart bei Einzelgerät bzw. Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN Automatik AUS bzw. Automatik EIN Manuell AUS). Zwei Ausgänge (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder). Ausgang (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder): Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperaturbetriebsmodus. Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-In einstellbar. Zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt. Adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung). Kurzzeit-Präsenzfunktion. Rückmeldung der Dämmerungsstufe. Sperrfunktion. Handbetätigung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt). Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In. Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung.Hinweise : Der Präsenzmelder ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet. Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose oder Aufputz-Gehäuse.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Mit Busankopplung:
true
Nebenstelleneingang:
true
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
true
Betriebsartenschalter:
false
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
true
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
true
Optimale Montagehöhe:
3 m
Erfassungsfeld Durchmesser auf Fußboden:
20 m
Erfassungswinkel vertikal:
360 °
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 132,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,07*
€ 191,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,73*
€ 179,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,77*
€ 174,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.