Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsvers. 160 mA Drossel KNX REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX-Spannungsversorgung 160mA Drossel REG 212000
KNX-Spannungsversorgung 160mA Drossel REG 212000
Artikel-Nr.:
     C1176-212000
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     212000
EAN/GTIN:
     4010337023210
Suchbegriffe:
EIB-Spannungsversorgung
KNX-Spannungsversorgung
eib-spannungsversorgung 160 ma
eib spannungsversorgung
KNX Spannungsversorgung 160 mA mit integrierter DrosselREGSpannungsversorgungen zur Versorgung von KNX Geräten mit Busspannung.Merkmale: Ausgang mit integrierter Drossel zur Versorgung von KNX Buslinien. Ausgang DC 30 V zur Versorgung zusätzlicher Geräte. Nennstrom beliebig auf die Ausgänge aufteilbar. Reset-Taster. Kurzschlussfest. Überspannungsfest. Leerlaufsicher. Geeignet für Betrieb in Anlagen mit Notstromversorgung. Potenzialfreier Meldekontakt für Betriebs- und Diagnosemeldung. Zwei typgleiche KNX Spannungsversorgungen zur Leistungserhöhung direkt parallel schaltbar.Hinweise : Montage auf DIN-Hutschiene. VDE-Zulassung gemäß EN 60669-1, EN 60669-2-1.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit LED-Anzeige:
false
Busspannung pufferbar:
false
Max. Ausgangsstrom:
160 mA
Weitere Suchbegriffe: Spannungsversorgung
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,48*
€ 127,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,91*
€ 127,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,03*
€ 121,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,56*
€ 116,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.