Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippenset 2f Plus BSF System 55 Klar/Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 214228 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit, Weiß
GIRA 214228 Wandplatte/Schalterabdeckung Anthrazit, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-214228
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     214228
EAN/GTIN:
     4010337081562
Suchbegriffe:
EIB Wippe
KNX-Wippe
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Wippenset 2fach Plus mit BeschriftungsfeldSystem 55Klar AnthrazitHinweise : Beschreibbare Wippensets und Wippensets mit Beschriftungsfeld können mit einer individuellen Beschriftung versehen werden. Die Bestellung wird über den Großhandel abgewickelt, der beim Bestellvorgang der Wippen angegeben wurde. Beschreibbare Wippensets und Wippensets ohne Beschriftungsfeld sind aus Metall. Dies kann bei Funkanwendungen zu Reichweiteneinbußen führen. Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
false
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
false
Mit Busankopplung:
false
Weitere Suchbegriffe: Wippe, gira wippe anthrazit, eib wippe, schalterabdeckung gira, Beschriftungsfeld, Tastsensor, 2fach, Wippenset
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.