Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wetterstation Standard KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     C1176-215004
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     215004
EAN/GTIN:
     4010337058441
Suchbegriffe:
EIB-Wetterstation
KNX-Wetterstation
Wetterstation EIB-Modul
Wetter-Station
KNX Wetterstation StandardMerkmale: Wetterstation Standard zur Messung und Auswertung von Wetterdaten (Windgeschwindigkeit, Niederschlag, Dämmerung, Temperatur und Helligkeit). Montage im Außenbereich von Gebäuden, vorzugsweise im Dachbereich. Temperatursensor zur Messung der Außentemperatur. Windsensor (thermisch) zur ermittelt die Windgeschwindigkeit. Dämmerungssensor zur Messung der Helligkeit im Dämmerungsbereich. Drei um 90 versetzte Helligkeitssensoren ermitteln die Helligkeit bei Tageslicht und Sonnenschein, richtungsabhängig. Regensensor zur Erfassung des Niederschlags. Eine Teach-in-Funktion ermöglicht das Übernehmen eines aktuellen Messwerts als Grenzwert. Dies kann z. B. per Tastendruck mit einem externen Tasters ausgelöst werden. Zwei Grenzwerte mit einstellbarer Hysterese pro Sensor (außer Regensensor) können parametriert werden. Alle Grenzwertobjekte haben eine parametrierbare Ein- und Ausschaltverzögerung. Sechs Logikgatter (UND, UND mit Rückführung, ODER, Exklusiv-ODER, NAND, NOR) mit bis zu vier Eingängen für externe und interne 1 Bit Werte. Vier Sperrglieder zum Sperren von Funktionen oder manueller Bedienung. Zyklischen Senden bei Wertänderung.Hinweise : Direkte Sonneneinstrahlung kann die Temperaturmessung beeinflussen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
false
Mit DCF77:
false
Akustisches Signal:
false
Mit Heizung:
false
Farbe:
Aluminium
Analogeingang:
false
Wetterstation:
false
Schutzart (IP):
IP44
Weitere Suchbegriffe: Wetterstation, wetterstation
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 495,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,95*
€ 693,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,93*
€ 679,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 537,62*
€ 639,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 522,17*
€ 621,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 495,02*
€ 589,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.