Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jal.aktor 2f AC 230 V Hand KNX REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieaktor 2fach 230VAC KNX/EIB REG 215200
Jalousieaktor 2fach 230VAC KNX/EIB REG 215200
Artikel-Nr.:
     C1176-215200
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     215200
EAN/GTIN:
     4010337082231
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
KNX Jalousieaktor 2fach AC 230 V mit HandbetätigungREG plusJalousieaktoren mit integrierter Busankopplung, Handbetätigung und Statusanzeige für jeden Ausgang. Zum Ansteuern von elektrisch betriebenen Jalousien, Rollläden, Markisen, Lüftungsklappen oder ähnlichen Behängen.Merkmale: Behangposition direkt ansteuerbar. Lamellenstellung direkt ansteuerbar. Verhalten bei Busspannungsausfall und -wiederkehr einstellbar. Separat parametrierbare Fahrzeiten mit Fahrzeitverlängerung für Fahrten in die obere Endlage. Zentrale Ansteuerung aller Jalousieausgänge möglich. Rückmeldung der Behangposition oder der Lamellenposition. Rückmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr verzögern. Zuordnungen auf bis zu fünf verschiedene Sicherheitsfunktionen (drei Windalarme, ein Regenalarm, ein Frostalarm), wahlweise mit zyklischer Überwachung. Zwangsstellungsfunktion für jeden Jalousieausgang realisierbar. Einbeziehung in Szenen möglich, max. acht interne Szenen je Kanal sind parametrierbar. Speicherfunktion für Lichtszenen. Sonnenschutzfunktion mit festen und variablen Behang- oder Lamellenpositionen aktivierbar. Erweiterter Sonnenschutz mit umfangreichen Steuerfunktionen. Einbindung in Temperatur-Management des Gebäudes möglich. Sperren einzelner Ausgänge per Hand oder Bus. Aktive oder passive (Objekt auslesbar) zyklische Rückmeldefunktionen. Baustellenbetrieb: Ausgänge manuell bedienbar ohne Busspannung nur mit der Betriebsspannung. Für Netzspannung AC 230 V. Anschluss verschiedener Außenleiter. Unabhängige Ansteuerung der zwei Jalousieausgänge. Automatische Behang Fahrzeiterkennung bei AC 230 V Antrieben mit mechanischen Endlagenschaltern.Hinweise : Montage auf DIN-Hutschiene.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
true
Vor Ort-/Handbedienung:
true
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
2
Funktion Schalten:
false
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: gira eib jalousieaktor, jalousieaktor knx, jalousieaktor, andbetätigung, 2fach
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,25*
€ 132,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,75*
€ 131,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,84*
€ 125,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,53*
€ 106,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.