Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präsenzm. Mini Standard KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenzmelder Mini Standard KNX 222000
Präsenzmelder Mini Standard KNX 222000
Artikel-Nr.:
     C1176-222000
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     222000
EAN/GTIN:
     4010337014683
Suchbegriffe:
EIB-Präsenzmelder
KNX-Präsenzmelder
Präsenzmelder
präsenzmelder gira
KNX Präsenzmelder Mini StandardPräsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme (Betriebsart: Melder) in Innenräumen oder Außenbereichen. Durch das dezente Design, die besonders flache Bauweise und das flexible Montagekonzept eignen sich die Präsenzmelder Mini gut für Objekte mit hohem architektonischen Anspruch.Merkmale: Extrem flacher Einbau. Klemmmontage an abgehangenen Decken. Deckenmontage an festen Decken in Gerätedose nach DIN 49073 mittels optionalem Zubehör. Aufputz-Montage in Aufputz-Gerätedose (optionales Zubehör). Schutzart IP44 ermöglicht Montage im Außenbereich bzw. in Feuchträumen. Mit Farbe überstreichbarer Designring ermöglicht die farbliche Anpassung an die Wand oder die Decke. Nach Entfernen des Designrings sind alle Bedienelemente (z. B. Programmier-Taste) des Geräts bequem von vorne erreichbar. Dadurch ist kein Ausbau bei nachträglicher Justierung oder Programmierung über die ETS notwendig. Deckeneinbaugerät mit integrierter KNX Busankopplung. PIR-Sensorik: drei Sensoren, integrierter Helligkeitssensor. Empfindlichkeit der Bewegungserfassung über Einsteller manuell einstellbar. Empfindlichkeit über ETS konfigurierbar. Empfindlichkeitseinsteller am Gerät über Software deaktivierbar. Anzeige der Bewegungserfassung (permanent oder nur im Gehtest). Ein Funktionsblock konfigurierbar. Einstellbare Betriebsart: Deckenwächter, Präsenzmelder, Melder. Einzelgerät, Hauptstelle, Nebenstelle einstellbar. Betriebsart bei Einzelgerät bzw. Hauptstelle: Automatik, Halbautomatik (Manuell EIN Automatik AUS bzw. Automatik EIN Manuell AUS). Zwei Ausgänge (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder). Ausgang (Bei Funktion: Deckenwächter, Präsenzmelder): Schalten, Treppenhausfunktion, Schalten mit Zwangsstellung, Dimmwertgeber, Lichtszenennebenstelle, Temperaturwertgeber, Helligkeitswertgeber, Temperaturbetriebsmodus. Dämmerungsstufe über externes Kommunikationsobjekt oder per Teach-In einstellbar. Zusätzliche Sendeverzögerung über externes Kommunikationsobjekt. Adaptive Nachlaufzeit (Selbstlernende zusätzliche Sendeverzögerung). Kurzzeit-Präsenzfunktion. Rückmeldung der Dämmerungsstufe. Sperrfunktion. Handbetätigung über Tastsensor (separates Kommunikationsobjekt). Abschalthelligkeit (bei Präsenzmelder) über Teach-In. Messung der Zeitspanne nach letzter Bewegung.Hinweise : Der Präsenzmelder Mini ist nicht für Alarmmeldungen in VdS-konformen Alarmanlagen geeignet.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,43*
€ 113,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.