Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UP-Radio RDS o.Lautsprecher System 55 F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 228426 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
GIRA 228426 Smart Home zentrale Steuereinheit Zubehörteil
Artikel-Nr.:
     C1176-228426
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     228426
EAN/GTIN:
     4010337889236
Suchbegriffe:
Intelligenter Lautsprecher
Smart Speaker
Smart-Lautsprecher
SmartHome Lautsprecher
Unterputz-Radio RDSFarbe Alu
Weitere Informationen:
Ausführung:
Funkempfänger
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
Aluminium
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,52*
€ 126,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,67*
€ 124,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,88*
€ 118,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,68*
€ 118,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.