Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWM Dual Sockel 230 V Rauchwarnmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchwarnmelder + Dual Sockel 230V 233702
Rauchwarnmelder + Dual Sockel 230V 233702
Artikel-Nr.:
     C1176-233702
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     233702
EAN/GTIN:
     4010337033080
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Rauchwarnmelder Dual Q inkl. Sockel 230 VErhöhte Qualitätskriterien und technische Weiterentwicklungen bei Rauchwarnmeldern werden durch das neue Q-Prüfzeichen am Markt dargestellt. Das neue Q-Label ist ein unabhängiges und herstellerneutrales Qualitätszeichen für hochwertige Rauchwarnmelder, die für den Langzeiteinsatz besonders geprüft sind. Die Gira Rauchwarnmelder der neusten Generation erfüllen die Kriterien des neuen Qualitätszeichen Q-Label. Die Rauchwarnmelder arbeiten nach dem fotoelektrischen Streulichtprinzip ohne radioaktive Präparate. Die Rauchwarnmelder erkennen eine Rauchentwicklung rechtzeitig und warnen, bevor die Rauchkonzentration für den Menschen gefährlich werden kann. Die Alarmierung erfolgt über einen lauten pulsierenden Alarmton sowie über eine blinkende LED.Merkmale: Einsatz nur in privaten Wohneinheiten oder wohnähnlichen Bereichen nach DIN 14676.Q-Label: Geprüfte Langlebigkeit und Reduktion von Täuschungsalarmen. Erhöhte Stabilität, z. B. gegen äußere Einflüsse. Fest eingebaute Batterie mit bis zu 10 Jahren Lebensdauer. Bauweise A nach DIN EN 14604. KRIWAN-Anerkennung. Rauchwarnmelder Dual Q mit Netzspannung (230 V) für den privaten Wohnbereich. Die Montageplatte entfällt bei diesem Artikel. Der Sockel mit integriertem Netzteil dient der Spannungsversorgung des Rauchwarnmelders Dual Q mit Netzspannung (230 V). Der Anschluss der Versorgungs- bzw. Vernetzungsleitung erfolgt im Sockel. Beim Aufsetzen des Rauchwarnmelders wird der Kontakt automatisch hergestellt. Die im Rauchwarnmelder Dual Q befindliche Batterie übernimmt im Falle eines Netzspannungsausfalls automatisch die Spannungsversorgung. Vernetzungsmöglichkeit von bis zu 40 Rauchwarnmeldern über einen seperaten Leiter.
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
Kombination
Standalone:
true
Vernetzbar über Kabel:
true
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
false
Vernetzbar über Funk (optional):
true
Max. Anzahl vernetzbar:
40
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Versorgungsspannung:
230 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Spannungsanzeige:
true
Mit Backup-Batterie:
false
Mitgelieferte Backup-Batterie:
sonstige
Lautstärke:
85 dB(A)
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
125 mm
Farbe:
weiß
Rauchschalter:
true
Mit Orientierungslicht:
false
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Kabeleinführung:
Unterseite
Schutzart (IP):
IP42
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Mit Q-Label:
true
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
VdS anerkannt:
true
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,28*
€ 83,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,52*
€ 81,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.