Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Modul RWM Dual Q Rauchwarnmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 234700 Alarm- und Detektor-Zubehör
GIRA 234700 Alarm- und Detektor-Zubehör
Artikel-Nr.:
     C1176-234700
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     234700
EAN/GTIN:
     4010337016632
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
funk rauchmelder gira
rauchmelder funk
Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual QMerkmale: Funk Modul für die drahtlose Verbindung von  Rauchwarnmeldern Dual Q. Abwärtskompatibel, dadurch auch einsetzbar für Rauchwarnmelder Dual VdS.Hinweise : Erkennt ein Rauchwarnmelder einen Brand, geben alle zugeordneten Rauchwarnmelder Alarm. Das Funk Modul wird auf die Schnittstelle des Rauchwarnmelders Dual gesteckt. Die Vernetzungsklemmen des Rauchwarnmelders sind bei aufgestecktem Modul weiterhin nutzbar. Dadurch können kombinierte Linien (drahtvernetzt und über Funk) errichtet werden. Aufgrund der Kompatibilität zum Funk-Bussystem können Funkaktoren über eine Alarmmeldung angesteuert werden. Dies kann z. B. dazu genutzt werden, um im Alarmfall Licht zu schalten oder Jalousien herauf zu fahren. Mit einem Funk Hand- oder Wandsender kann der Rauchwarnmelder nach einer Alarmierung für ca. 10 min stumm geschaltet werden. Löst in dieser Zeit ein anderer vernetzter Rauchwarnmelder z. B. über die 2-Draht-Leitung oder Funk einen Alarm aus, alarmiert der Rauchwarnmelder trotz Stummschaltung. Ab Index I02 ist das Funk Modul für Rauchwarnmelder Dual kompatibel zum Funk Diagnosetool (2333 00). Die Batterie kann nicht über Gira als Ersatzteil bezogen werden.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Funkmodul
Zubehör:
true
Ersatzteil:
false
Weitere Suchbegriffe: rauchmelder, Funkodul
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,54*
€ 61,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,96*
€ 58,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,38*
€ 55,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,27*
€ 53,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
234300
ab € 81,85*
Zubehör
GIRA Giersiepen
234000
ab € 29,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.