Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensotec o.Fernbedienung System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensotec o. Fernbedienung cremeweiß 237601
Sensotec o. Fernbedienung cremeweiß 237601
Artikel-Nr.:
     C1176-237601
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     237601
EAN/GTIN:
     4010337014478
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Fernbedienung Bewegungsmelder
SensotecSystem 55, ohne FernbedienungCremeweiß glänzendDie Erfassung nutzt den Dopplereffekt, ähnlich der Geschwindigkeitsmessung im Straßenverkehr. Die Bewegungserfassung kann auch durch nicht abschirmende Materialien erfolgen. So könnten z. B. Toilettenanlagen mit einem einzigen Sensotec abgedeckt werden.Merkmale: Berührungsloses Schalten verhindert Verschmutzung. Eine Kontaminierung durch Viren und Bakterien durch den Benutzer wird dadurch ausgeschlossen. Die Erfassung im Nah- und Fernbereich ist Abhängig von der Reflexionsfläche, der Geschwindigkeit und Art des Objekts (Person, Tier, Gegenstand usw.). Metallrahmen beeinflussen den Erfassungsbereich. Erweiterung des Erfassungsbereichs durch Nebenstellen. Nebenstellenbedienung mit Wipptaster. Benötigt eine IR-Fernbedienung zur Inbetriebnahme und Einstellen verschiedener Funktionen. Individueller Helligkeitswert und Nachlaufzeit möglich (Teach-Funktion). Empfindlichkeit der Fernerfassung ist einstellbar. Montage in tiefe Gerätedose. Erfüllt die Vorgaben der Richtlinie VDI VDE 6008 Blatt 3. Der Sensotec ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die Raumbeleuchtung, abhängig von der Umgebungshelligkeit, gedimmt ein. Bewegung im Nahbereich schaltet die Raumbeleuchtung ungedimmt ein. Einschalthelligkeit der Raumbeleuchtung bei Fernerfassung einstellbar.Hinweise : Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m
Max. Reichweite frontal:
6 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Tierschneise:
false
Treppenhausüberwachung:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
1 s
Max. Einschaltdauer:
90 min
Erfassungswinkel horizontal:
0 ° | 50 °
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
false
Mit Orientierungslicht:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 99,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,06*
€ 146,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,33*
€ 145,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,42*
€ 137,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,61*
€ 118,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.