| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1176-238900 Herst.-Nr.: 238900 EAN/GTIN: 4010337031420 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | System 3000 Dreh-Nebenstelleneinsatz 3-Draht3-DrahtMerkmale: Drehnebenstelle für System 3000 Dimmer. Betrieb mit Neutralleiteranschluss. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | Drehknopf | App-Steuerung über Bluetooth: | false | Dimmung Phasenanschnitt: | false | Dimmung Phasenabschnitt: | false | Seriendimmer: | false | Lastart: | universal und LED Retrofit | Nebenstelleneingang: | true | Lichtwertspeicher: | true | Verwendbar mit Taste: | false | Verwendbar mit Bewegungsmelder: | false | Verwendbar mit Präsenzmelder: | false | Verwendbar mit Zeitschalter/Timer: | false | Verwendbar mit Funktaste: | false | Verwendbar mit IR-Taste: | false | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | false | Oberflächenschutz: | sonstige | Transparent: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Nennspannung: | 230 V | Frequenz: | 50 Hz | 60 Hz | Anschlussart: | Schraubklemme | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |