Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RWM Dual Q Verkaufspaket


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rauchwarnmelder Dual Q Lab 241400
Rauchwarnmelder Dual Q Lab 241400
Artikel-Nr.:
     C1176-241400
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     241400
EAN/GTIN:
     4010337018346
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
SmartHome Brandmelder
SmartHome Feuermelder
Verkaufspaket Rauchwarnmelder Dual Q
Weitere Informationen:
Wirkprinzip:
Kombination
Standalone:
true
Vernetzbar über Kabel:
true
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
true
Vernetzbar über Funk (optional):
true
Max. Anzahl vernetzbar:
40
Primärstromversorgung:
Batterie/Akku
Versorgungsspannung:
9 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Mit Spannungsanzeige:
true
Mit Backup-Batterie:
false
Mitgelieferte Backup-Batterie:
sonstige
Lautstärke:
85 dB(A)
Montageart:
Aufbau
Geeignet für Kanalbefestigung:
false
Höhe:
48 mm
Durchmesser:
125 mm
Farbe:
weiß
Rauchschalter:
true
Mit Orientierungslicht:
false
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Kabeleinführung:
Unterseite
Schutzart (IP):
IP42
Explosionsgeprüfte Ausführung:
false
Mit Q-Label:
true
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
VdS anerkannt:
true
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,69*
€ 170,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,03*
€ 164,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,96*
€ 159,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,28*
€ 151,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,85*
€ 136,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.