| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-241900 Herst.-Nr.: 241900 EAN/GTIN: 4010337033998 |
| |
|
| | |
| Verkaufspaket Sensotec für Österreich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Unterputz | Konstantlichtregelung: | false | HLK-Ansteuerung: | false | Vernetzbar: | false | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | false | Montagehöhe: | 1.1 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 4 m | Max. Reichweite frontal: | 6 m | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | true | Ansprechhelligkeit einstellbar: | true | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | false | Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: | false | Tierschneise: | false | Treppenhausüberwachung: | false | Werkstoff: | sonstige | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Betriebsartenschalter: | false | Min. Einschaltdauer: | 1 s | Max. Einschaltdauer: | 90 min | Ausschaltverzögerung selbstlernend: | false | Erfassungswinkel horizontal: | 0 ° | 90 ° | Farbe: | weiß | Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter: | false | Mit Orientierungslicht: | false | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| |