Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnOcean Funk Wandsender 1f System 55 Schwarz m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Wandsender 1f. EnOcean sw 2421005
Funk-Wandsender 1f. EnOcean sw 2421005
Artikel-Nr.:
     C1176-2421005
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2421005
EAN/GTIN:
     4010337037088
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
EnOcean Funk Wandsender 1fachSystem 55Schwarz mattMerkmale: Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich.Hinweise : Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
true
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
false
Ausführung:
Wandsender komplett
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,85*
€ 78,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,01*
€ 77,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,51*
€ 73,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,66*
€ 71,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,47*
€ 69,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.