Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnOcean Funk Wandsender 1f System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Wandsend. batterielos 1fach reinweiß 242103
Funk-Wandsend. batterielos 1fach reinweiß 242103
Artikel-Nr.:
     C1176-242103
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     242103
EAN/GTIN:
     4010337463832
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
EnOcean Funk Wandsender 1fachSystem 55Reinweiß glänzendMerkmale: Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich.Hinweise : Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
true
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
false
Ausführung:
Wandsender komplett
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,63*
€ 72,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.