Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EnOcean Funk Wandsender 2f System 55 Schwarz m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Wandsender 2f. ENOcean sw 2422005
Funk-Wandsender 2f. ENOcean sw 2422005
Artikel-Nr.:
     C1176-2422005
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2422005
EAN/GTIN:
     4010337037095
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
EIB-Wandsender
EnOcean Funk Wandsender 2fachSystem 55Schwarz mattMerkmale: Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Funkempfänger des EnOcean-Funksystems. Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Verschlüsselte oder unverschlüsselte Funk Übertragung möglich.Hinweise : Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira EnOcean Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
true
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
false
Ausführung:
Wandsender komplett
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
schwarz
Transparent:
false
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,48*
€ 81,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,59*
€ 80,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,98*
€ 76,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,77*
€ 62,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.