Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beweg.m. Cube 120 Wächter Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wächter reinweiß 244202
Wächter reinweiß 244202
Artikel-Nr.:
     C1176-244202
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     244202
EAN/GTIN:
     4010337056430
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Bewegungsmelder Cube 120Reinweiß glänzendMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Automatische temperaturkompensierte Sensorempfindlichkeit. Dauerlicht (max. 2 h) kann mit einem optionalen Schalter Taster aktiviert werden. Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereichs. Individuelle Anpassung des Erfassungsbereichs über beiliegende, zuschneidbare Abdeckblende. Abschaltverzögerung einstellbar: 5 s bis 15 min oder Kurzzeitbetrieb 1 s. Aktuellen Dämmerungswert mit Teach-in-Funktion speichern. Blendschutz, helligkeitsunabhängige Sensorauswertung für 60 s bei Blendung durch Fremdlicht. Kurzzeitbetrieb, Ausgang wird für ca. 1 s eingeschaltet. Fernbedienung optional.Hinweise : Für die Decken- und Wandmontage im Innen- und Außenbereich geeignet. Optional: Fernbedienbar über IR-Fernbedienung PIR 3. Bei "Energiesparlampen" auf hohe Einschaltspitzenströme achten. Eignung der Lampen vor dem Einsatz prüfen!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Sensortyp:
sonstige
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Scanwinkel:
120 °
Optimale Montagehöhe:
2.50 m
Treppenhausüberwachung:
false
Max. Reichweite zu einer Seite:
11 m
Max. Reichweite frontal:
16 m
Fernbedienbar:
true
Mit Fernbedienung:
false
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Mit Signaleinheit:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
false
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Schutzart (IP):
IP44
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
230 V
Temperatur:
-25 °C | 55 °C
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 68,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,17*
€ 102,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,56*
€ 95,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,36*
€ 93,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.