Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BT Wandsender 1f System 55 Grau m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandsender 1-fach Grau 2461015
Wandsender 1-fach Grau 2461015
Artikel-Nr.:
     C1176-2461015
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     2461015
EAN/GTIN:
     4010337110729
Suchbegriffe:
Wandsender
gira wandsender
wandsender
Bluetooth Wandsender 1fachGrau mattMerkmale: Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth Funkempfänger. Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Konfiguration per App über NFC.Hinweise : Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira Bluetooth Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern, z. B. Casambi.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
false
Ausführung:
Wandsender komplett
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth, Hand-/Wandsender
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,70*
€ 84,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,94*
€ 82,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,18*
€ 77,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,74*
€ 75,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.