Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BT Wandsender 1f System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BT Wandsender 1f rws 246103
BT Wandsender 1f rws 246103
Artikel-Nr.:
     C1176-246103
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     246103
EAN/GTIN:
     4010337101598
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
funk-wandsender gira
Bluetooth Wandsender 1fachReinweiß glänzendMerkmale: Funksender zur Übertragung von Schalt-, Dimm- oder Jalousiebefehlen an Bluetooth Funkempfänger. Batterieloses Gerät ohne externe Spannungsversorgung. Sendeenergie wird aus mechanischer Energie bei Betätigung der Wippe erzeugt. Konfiguration per App über NFC.Hinweise : Montage auf Gerätedose oder auf glatten, ebenen Flächen durch Schrauben oder Kleben. Dieses Produkt ist nicht für eNet verwendbar. Gira Bluetooth Sender sind kompatibel mit Aktoren von Drittanbietern, z. B. Casambi.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
false
Ausführung:
Wandsender komplett
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender, Bluetooth, Hand-/Wandsender
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,43*
€ 80,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,13*
€ 72,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,40*
€ 62,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.