| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-264003 Herst.-Nr.: 264003 EAN/GTIN: 4010337460138 |
| |
|
| | |
| Abdeckung mit 30 Schrägauslass und Beschriftungsfeld für Tragring Modular Jack 2fachReinweiß glänzend Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Zentralplatte | Verwendung: | Modular-Jack | Tragring: | false | Mit Staubschutz: | false | Mit Klappdeckel: | false | Beschriftungsfeld: | mit Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | false | Montageart: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Befestigungsart: | sonstige | Mit Zugentlastung: | false | Lüsterklemme: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Antibakterielle Behandlung: | false | Mit Beleuchtung: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Modularjackabdeckung, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, UAE Abdeckung, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, schalterabdeckung gira, schalterabdeckung, zentralscheibe reinweiß, Abdeckung, Modular-Jack, 30°, Beschriftungsfeld |
| | |
| |