Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fused spur BS 13 A gesch. System 55 Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 278528 Fused spur BS 13A geschaltet System 55 Anthrazit
GIRA 278528 Fused spur BS 13A geschaltet System 55 Anthrazit
Artikel-Nr.:
     C1176-278528
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     278528
EAN/GTIN:
     4010337079941
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Anschlussdose Fused spur British Standard (BS 1363-4) 13 A 250 V~ geschaltetSystem 55, Tragring 71 x 71 mmAnthrazitMerkmale: Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
British Standard
Schutzkontakt:
false
Schutzleiterkontakt rund:
false
Mit Signallampe:
false
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Farbe:
anthrazit
Transparent:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
false
Mit Orientierungslicht:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Metallicfarbe:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Wippenschalter, Wippschalter, gira feinsicherung, feinsicherung, Schalter, geschaltet, British, Standard
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.