Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fused spur BS 13 A gesch. + Kontroll System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 278703 Fused spur BS 13A gesch.+ Kontroll System 55 Reinweiß glänzend
GIRA 278703 Fused spur BS 13A gesch.+ Kontroll System 55 Reinweiß glänzend
Artikel-Nr.:
     C1176-278703
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     278703
EAN/GTIN:
     4010337080060
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Anschlussdose Fused spur British Standard (BS 1363-4) 13 A 250 V~ geschaltet, mit Kontrolllicht System 55, Tragring 71 x 71 mmReinweiß glänzendMerkmale: Mit Schraubklemmen. Nur für Schraubbefestigung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
British Standard
Schutzkontakt:
false
Schutzleiterkontakt rund:
false
Mit Signallampe:
true
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
false
Anzahl der Einheiten:
1
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
1
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Aufdruck/Kennzeichnung:
ohne
Anschlussart:
Schraubklemme
Mit Klappdeckel:
false
Mit erhöhtem Berührungsschutz:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Transparent:
false
Abschließbar:
false
Auswurfmechanismus:
false
Isolierter Einbau:
false
Mit Funktionsbeleuchtung:
true
Mit Orientierungslicht:
false
Überspannungsschutz:
false
Fehlerstromschutz:
false
Mit Feinsicherung:
false
Sonderstromversorgung:
ohne Sonderstromversorgung
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Antibakterielle Behandlung:
false
Mit Ein-/Ausschalter:
false
Mit Durchschleiffunktion:
false
Verdrehter Zentraleinsatz:
false
Nennstrom:
13 A
Nennspannung:
250 V
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE):
false
Metallicfarbe:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Kontrollschalter, Wippenschalter, Wippschalter, gira feinsicherung, feinsicherung, Schalter, British, Standard, geschaltet
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,34*
€ 25,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,79*
€ 24,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,16*
€ 20,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.