Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltaktor 1f 16 A UP KNX Secure


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaltaktor 1-fach 16A UP KNX Secure 506100
Schaltaktor 1-fach 16A UP KNX Secure 506100
Artikel-Nr.:
     C1176-506100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     506100
EAN/GTIN:
     4010337099284
Suchbegriffe:
EIB-Binäreingang
KNX-Binäreingang
EIB-Schaltaktor
KNX-Schaltaktor
KNX Schaltaktor 1fach 16 A mit Binäreingang 3fachUnterputzMerkmale:Eingänge: Die Eingänge 1 und 2 wirken in Abhängigkeit der ETS-Parametrierung in der Anwendung für Schalter, Taster oder Kontakte entweder intern auf den Relaisausgang oder getrennt auf den KNX. Eingang 3 wirkt immer auf den KNX. Funktionen für die Eingänge bei Wirkung auf den KNX (Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber, Szenennebenstelle, 2-Kanal Bedienung, Reglernebenstelle, keine Funktion). Schalten: Befehl beim Schließen und Öffnen des Kontaktes einstellbar (keine Reaktion, EIN, AUS, UM). Dimmen: Dimmen von Helligkeit und oder Farbtemperatur. Befehl beim Schließen des Kontaktes, Zeit zwischen Schalten und Dimmen, Dimmen in verschiedenen Stufen, Telegrammwiederholung bei langem Signal am Eingang und Senden eines Stopptelegramms am Ende des Dimmvorgangs konfigurierbar. Jalousie: Befehl beim Schließen des Kontaktes und Bedienkonzept parametrierbar. Zeiten für kurzes und langes Signal am Eingang und Lamellenverstellung anpassbar. Wertgeber: Funktionsweise als 1 Byte, 2 Byte, 3 Byte oder 6 Byte Wertgeber inkl. Farbtemperatur- und Farbwertgeber möglich. Individuell konfigurierbare Werte. Optional ist eine Wertverstellung bei langem Signal am Eingang (nicht beim 6-Byte Wertgeber) möglich. Szenennebenstelle: Funktionsweise (ohne oder mit Speicherfunktion) und die Szenennummer einstellbar. 2-Kanal-Bedienung: Beim Schließen des Kontaktes am Eingang können bis zu zwei Telegramme auf den KNX ausgesendet werden. Bedienkonzept einstellbar (nur Kanal 1 oder Kanal 2 beide Kanäle). Die Funktionsweise der Kanäle (1-Bit, 1-Byte, 2-Byte, 3-Byte, 6-Byte) ist getrennt voneinander konfigurierbar. Reglernebenstelle: Funktionsweise (Betriebsmodusumschaltung, Zwang-Betriebsmodusumschaltung, Präsenzfunktion und Sollwertverschiebung) konfigurierbar. Sperren aller oder einzelner Eingänge über ein 1-Bit-Objekt möglich. Polarität des Sperrobjekts, Verhalten zu Beginn und am Ende der Sperrung und Verhalten während einer aktiven Sperrung einstellbar.Logikfunktionen: Das Gerät verfügt über 8 interne Logikfunktionen. Logikgatter (UND, ODER, exklusives UND, exklusives ODER, je mit bis zu 4 Eingängen). 1-Bit-auf-1-Byte-Umsetzer mit Eingangsfilter, Sperrobjekt und Vorgabe der Ausgabewerte. Sperrglied mit Filter- und Zeitfunktionen und Sperrobjekt. Vergleicher für Werte mit 9 verschiedenen Eingangs-Datenformaten und vielen Vergleichsoperationen. Grenzwertschalter mit Hysterese mit oberem und unterem Schwellwert bei 9 verschiedenen Eingangs-Datenformaten. Inkl. Vorgabe der 1-Bit-Ausgabewerte. Die Logikfunktionen besitzen eigene KNX Kommunikationsobjekte und können Telegramme des Aktors oder anderer Busgeräte verarbeiten. Schalten elektrischer Verbraucher über einen Relaiskontakt. Gerät verfügt über drei Eingänge mit einem gemeinsamen Bezugspotential. Einlesen von Schaltzuständen von Installationsschaltern oder -tastern und anderen potentialfreien Kontakten an Eingängen 1 bis 3. Signalauswertung von Betauungs- und Leckagesensoren (siehe Zubehör) an Eingängen 1 bis 3. Erfassen von Temperaturwerten über Fernfühler (siehe Zubehör) an Eingang 3. Bis zu 8 unabhängige Logikfunktionen zur Realisierung einfacher oder komplexer logischer Operationen. Aktiv sendende Rück- oder Statusmeldungen lassen sich nach Busspannungswiederkehr oder nach einem ETS-Programmiervorgang verzögern. Bistabiles Relais.Schaltfunktionen: Schließer- oder Öffnerbetrieb. Zentrale Schaltfunktion über bis zu 6 Schaltobjekte (EIN, AUS, permanent EIN, permanent AUS). Rückmeldung Schalten: Aktive oder passive Rückmeldefunktion. Reaktion bei Busspannungsausfall bzw. Busspannungswiederkehr und nach einem ETS-Programmiervorgang einstellbar. Logische Verknüpfungsfunktion. Sperrfunktion oder Zwangsstellungsfunktion parametrierbar. Erweiterte Sperrfunktion mit Quittungsoption. Zeitfunktionen (Ein-, Ausschaltverzögerung, Treppenlichtfunktion - auch mit Vorwarnfunktion). Einbeziehung in Lichtszenen möglich: Bis zu 64 interne Szenen parametrierbar. Szenenspeicherfunktion: Zusätzliche visuelle Rückmeldung. Erweiterter Szenenabruf (Toggeln von Szenen). Betriebsstundenzähler aktivierbar. Eingangsüberwachung auf zyklische Aktualisierung des Schalten-Objekts mit Sicherheitsstellung.Hinweise : Der Anschluss der Binäreingänge und des KNX Busses erfolgt über eine 6-adrige ca. 30 cm lange Anschlussleitung. KNX Data Secure kompatibel. VDE-Zulassung gemäß ???. Schneller Download der Applikation (Long Frame Support). Firmware-Updates sind mit der Gira ETS Service- App (Zusatzsoftware) möglich. Montage in Gerätedosen nach DIN 49073.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der digitalen Eingänge:
3
Max. Schaltleistung:
3000 W
Geeignet für C-Last:
true
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Max. Schaltstrom:
16 A
Mit Busankopplung:
true
Busmodul abnehmbar:
false
Min. Tiefe der Gerätedose:
65 mm
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,49*
€ 105,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,49*
€ 104,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,08*
€ 97,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,41*
€ 95,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,63*
€ 81,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.