Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF Tastsens.1f KNX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX RF-Tastsensor 1-fach 510100
KNX RF-Tastsensor 1-fach 510100
Artikel-Nr.:
     C1176-510100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     510100
EAN/GTIN:
     4010337017240
Suchbegriffe:
Tastsensor
tastsensor gira
tastsensor
KNX RF Tastsensor 1fachSystem 55Inbetriebnahme-WippeDie KNX RF Tastsensoren senden bei Tastenbetätigung in Abhängigkeit der Parametereinstellung bei geladenem Applikationsprogramm drahtlos KNX Telegramme aus. Dies können bspw. Telegramme zum Schalten oder Tasten, zum Dimmen oder zur Jalousiesteuerung sein. Auch ist es möglich, Wertgeberfunktionen zu programmieren (Dimmwertgeber und Szenennebenstellen).Merkmale: Bestätigungsfunktion sowie Sende- und Statusanzeige über 2-farbige LED (rot grün) separat für jede Taste durch 2-stufige Anzeigefunktion. Statusanzeige optional über separate 1-Bit-Status-Kommunikationsobjekte. Sende- und Bestätigungsanzeige abschaltbar. Auf Wänden kann der Tastsensor mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden. Projektierung, Inbetriebnahme und Parametrierung erfolgen über ETS (Version 5 oder neuer). Batteriebetriebenes Gerät.Funktion "Schalten": Wippen- oder Tastenfunktion. Befehl beim Drücken und beim Loslassen parametrierbar (EIN, AUS, UM, keine Reaktion).Funktion "Dimmen": Wippenfunktion. Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (heller - EIN, dunkler - AUS).Funktion "Jalousie": Wippenfunktion. Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (AUF, AB, UM). Zeit zwischen Kurz- und Langzeitbefehl parametrierbar.Funktionen "Wertgeber" und "Szenennebenstelle": Wippenfunktion. Befehl beim Drücken der Wippe (rechte und linke Taste) parametrierbar (Werte 0 bis 255, 0 bis 100% oder Szenennummer). Bei Szenennebenstelle: Speicherfunktion möglich.Hinweise : Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen. Bei Verwendung von metallischen Wippensets und oder Abdeckrahmen kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
true
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
false
Mit Busankopplung:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
1
Anzahl der Tasten:
1
Mit LED-Anzeige:
true
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit Display:
false
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Infrarot-Sensor:
false
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: RF, 1fach
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,64*
€ 137,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,34*
€ 130,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,45*
€ 127,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.