Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX Tastsens.3 Basis 2f (1+1) System 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 511200 Zubehör für elektrische Schalter
GIRA 511200 Zubehör für elektrische Schalter
Artikel-Nr.:
     C1176-511200
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     511200
EAN/GTIN:
     4010337086819
Suchbegriffe:
Tastsensor
gira tastsensor 2fach
tastsensor gira
tastsensor
KNX Tastsensor 3 Basis 2fach (1+1)System 55Inbetriebnahme-WippeMerkmale: Montage auf Busankoppler 3. Demontageschutz durch Verschraubung. Wippenfunktion: Schalten, Dimmen, Jalousie, Wertgeber 1 Byte und Szenennebenstelle. Weiße Betriebs-LED. Zwei rote Status-LEDs je Bedienfläche. Beschriftungsfeldbeleuchtung bei Wippensets mit Beschriftungsfeld. Funktion der Beschriftungsfeldbeleuchtung und der Status-LED parametrierbar.Hinweise : Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de. Der Tastsensor wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
true
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
true
Mit Busankopplung:
false
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Anzahl der Tasten:
2
Mit LED-Anzeige:
false
Mit Beschriftungsfeld:
false
Mit Display:
false
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Mit Raumthermostat:
false
Mit Infrarot-Sensor:
false
Schutzart (IP):
IP20
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,60*
€ 100,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,96*
€ 99,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,05*
€ 94,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,97*
€ 82,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.