| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-524116 Herst.-Nr.: 524116 EAN/GTIN: 4010337059301 |
| |
|
| | |
| Funk MagnetkontaktReinweiß glänzendMerkmale: Der Funk Magnetkontakt überwacht mit integrierten Reedkontakten drahtlos Türen und Fenster auf Öffnung und Verschluss. Das schmale Design ermöglicht eine Montage auch an engen Stellen im Tür- und Fensterbereich. Integrierter Sabotagekontakt.Hinweise : Erfüllt die Norm EN 50131 Klasse 2. Nur zur Installation in Innenräumen. Zur VdS-konformen Installation ist der Anschluss eines verdrahteten Reedkontakts (VdS) am Funk Magnetkontakt zwingend erforderlich. Der 200 k Widerstand muss in Reihe zum externen Kontakt geschaltet werden. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Farbe: | weiß | Drahtlos: | true | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |