Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gira eNet Funk Wandsender 1f BSF System 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk Wandsender 1fach 533100
Funk Wandsender 1fach 533100
Artikel-Nr.:
     C1176-533100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     533100
EAN/GTIN:
     4010337116509
Suchbegriffe:
Funk-Wandsender
Funktaster
Wandsender
funk-wandsender gira
eNet Funk Wandsender 1fachSystem 55 Inbetriebnahme-WippeInbetriebnahme-WippeMerkmale: Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger. Problemlose Erweiterung vorhandener Schalterkombinationen. Die Montage kann ohne Aufputz-Gehäuse oder Gerätedose erfolgen. Auf Wänden kann der Funk Wandsender mittels Schrauben befestigt bzw. auf glatten oder transparenten Oberflächen mit einer Montageplatte aufgeklebt werden. Übertragung von Schalt-, Dimm-, Jalousiefahr- und Szenenbefehlen. Umschaltfunktion, optimiert für die Ansteuerung von Tastaktoren. Wippe als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar. 2-farbige LEDs rechts und links der Tasten zur Signalisierung. Batteriebetriebenes Gerät.Mit eNet Server einstellbar:: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar. Bediensperren. Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar. Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen, Zeitschaltuhren. Update der Gerätesoftware. Lokalisierung des Geräts.Hinweise : Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien. Der Funk Wandsender wird mit einer programmneutralen Inbetriebnahme-Wippe geliefert. Das passende Wippenset zum Schalterprogramm ist separat zu bestellen. Bei Verwendung von Wippensets aus Metall und oder Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
false
Ausführung:
Wandsender komplett
Anzahl der Kanäle:
1
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Weitere Suchbegriffe: funk wandsender, funktaster 1-kanal, 1fach
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,26*
€ 106,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,74*
€ 99,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,35*
€ 95,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,69*
€ 84,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.