Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Handsender 4f Gira eNet Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 535410 Smart-Home-Sender Kabellos Handgeführt RF Wireless
GIRA 535410 Smart-Home-Sender Kabellos Handgeführt RF Wireless
Artikel-Nr.:
     C1176-535410
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     535410
EAN/GTIN:
     4010337774099
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
EIB-Handsender
KNX-Handsender
eNet Funk Handsender 4fachAnthrazitMerkmale: Die eNet Funksender übertragen Schalt-, Dimm-, und Jalousiefahrbefehle an entsprechende eNet Funkempfänger. Jeweils zwei Tasten gehören zu einem Kanal. Tastenpaare jeweils als Kanal- oder Szenenfunktion einstellbar. Status-LED. Batteriebetriebenes Gerät.Mit eNet Server einstellbar:: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. Signalisierung des Übertragungsstatus abschaltbar. Bediensperren. Szenen Alles-Ein bzw. Alles-Aus, Schwellwertszenen und individuelle Szenen konfigurierbar. Konfiguration von Szenentaste über eNet SMART HOME App (Wenn-Dann-Regeln) zum Auslösen von Aktionen, Szenen und Zeitschaltuhren. Update der Gerätesoftware.Hinweise : Batterien sind Verbrauchsgüter und müssen regelmäßig ersetzt werden. Bitte beachten Sie die Vorschriften zur Entsorgung von gebrauchten Batterien.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
Aufputz
Mit Busankopplung:
false
Ausführung:
Handsender
Anzahl der Kanäle:
4
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
anthrazit
Transparent:
false
Weitere Suchbegriffe: funkhandsender gira, funk handsender, Handsender, 4fach
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,92*
€ 65,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,52*
€ 54,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
535210
ab € 36,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.