| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-5365015 Herst.-Nr.: 5365015 EAN/GTIN: 4010337107071 |
| |
|
| | |
| System 3000 TouchaufsatzGrau mattMerkmale: Die Steuerung erfolgt durch leichtes Berühren oder Wischen auf der Bedienfläche. Drei Helligkeitswerte speicherbar, mit System 3000 Dimmeinsatz. Laufzeit und eine individuelle Zwischenposition speicherbar mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. Sperrfunktion, mit System 3000 Jalousiesteuereinsatz. Statusanzeige durch LED-Leuchtbalken zur Darstellung der Helligkeit oder Behangposition. Permanente oder zeitweise Statusanzeige (Statusanzeige erlischt nach 5 Sekunden ohne Berührung). Betrieb auf System 3000 Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz bzw. Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Weitere Informationen: | | Anwendung: | steuern elektrischer Verbraucher | Geeignet für Dimmeinsatz: | true | Geeignet für Jalousieeinsatz: | true | Geeignet für Schalteinsatz: | true | Mit Abdeckung: | true | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | matt | Farbe: | grau | Transparent: | false | Mit LED-Anzeige: | true | Anzahl der Tasten: | 1 | Anzahl der Betätigungspunkte: | 1 | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| |