| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-536603 Herst.-Nr.: 536603 EAN/GTIN: 4010337027447 |
| |
|
| | |
| System 3000 Jalousie- und Schaltuhr DisplayReinweiß glänzendMerkmale: Bedienung über kapazitive Sensorfläche. Schnellprogrammierung zur Übernahme der aktuellen Uhrzeit als programmierte Fahrzeit Schaltzeit. Automatische Sommer- Winterzeitumstellung, abschaltbar. Schalten bei Sonnenauf- bzw. Sonnenuntergang (Astrofunktion) für 18 Länder einstellbar. Astrozeit für Sonnenauf- und Sonnenuntergang individuell um +-2 Stunden anpassbar. Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung und deaktiviert den Automatikbetrieb. Display schaltet nach 2 Minuten aus, dauerhafte Anzeige der aktuellen Uhrzeit möglich. Programmierung von je einer Herauffahr- und einer Herunterfahrzeit bzw. von zwei Ein- und Ausschaltzeiten für die Wochenabschnitte Mo-Fr und Sa+So. Weitere Informationen: | | Anwendung: | steuern elektrischer Verbraucher | Geeignet für Dimmeinsatz: | false | Geeignet für Jalousieeinsatz: | true | Geeignet für Schalteinsatz: | false | Mit Abdeckung: | true | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Ausführung der Oberfläche: | glänzend | Farbe: | weiß | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Transparent: | false | Mit LED-Anzeige: | true | Anzahl der Tasten: | 2 | Anzahl der Betätigungspunkte: | 4 | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter, Rolladenschalter, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, Jalousiezeitschaltuhr, Schaltuhr Jalousie, SmartHome Zeitschaltuhr, Jalousiesteuerung UP-Einsätze, UP-Einsätze Jalousiesteuerung, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, jalousieschalter gira, jalousiesteuerung up-einsätze, Jalousieschaltuhr |
| | |
| |