Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT System 55 Cremeweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bewegungsmelderaufsatz cremeweiß 537401
Bewegungsmelderaufsatz cremeweiß 537401
Artikel-Nr.:
     C1176-537401
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     537401
EAN/GTIN:
     4010337048336
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 1,10 m Komfort BTSystem 55Cremeweiß glänzendMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden. Manuelle Umschaltung zwischen Automatik, Dauer Ein und Dauer Aus am Gerät möglich.Mit System 3000 Schalteinsatz: KurzzeitbetriebMit System 3000 Dimmeinsatz: Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Grundlichtfunktion. Nachtlichtfunktion.Funktionen mit Gira Bluetooth App: Einstellen der Helligkeitsschwelle. Empfindlichkeit der beiden Sensoren einzeln einstellbar (0, 25, 50, 75, 100 %). Einstellen der Nachlaufzeit. Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein Aus, zeitlich begrenztes Ein Aus für 0,5 bis 5 Stunden. Anwesenheitssimulation. Ausschaltvorwarnung. Tagbetrieb. Gehtest. Zeitschaltfunktion. Alarmfunktion.Hinweise : Das Erfassungsfeld ist horizontal ausgerichtet und findet bei Verwendung im Außenbereich evtl. keine Begrenzung. Achten Sie deshalb im Außenbereich auf die entsprechende Eignung des Montageorts oder setzen Sie den Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m ein.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
false
HLK-Ansteuerung:
false
Vernetzbar:
true
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Montagehöhe:
1.1 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
19 m
Max. Reichweite frontal:
32 m
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
false
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
false
Tierschneise:
true
Treppenhausüberwachung:
true
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Min. Einschaltdauer:
10 s
Max. Einschaltdauer:
30 min
Erfassungswinkel horizontal:
1 ° | 180 °
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
1013
Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter:
false
Mit Orientierungslicht:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 61,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,32*
€ 87,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,05*
€ 84,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.