| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1176-537528 Herst.-Nr.: 537528 EAN/GTIN: 4010337051176 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | System 3000 Bewegungsmelderaufsatz 2,20 m StandardSystem 55AnthrazitMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Einstellbare Helligkeitsschwelle. Empfindlichkeit in vier Stufen einstellbar. Bei Anschluss eines System 3000 Nebenstelleinsatzes mit Bedienaufsatz oder mechanischem Taster an die Hauptstelle kann die Beleuchtung für die Dauer der Nachlaufzeit eingeschaltet oder gedimmt werden.Mit System 3000 Dimmeinsatz: Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz dauerhaft gespeichert werden. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | Bewegungsmelder | Montageart: | Unterputz | Konstantlichtregelung: | false | HLK-Ansteuerung: | false | Vernetzbar: | false | Geeignet für drahtlose Übertragung: | false | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | false | Montagehöhe: | 2.2 m | Max. Reichweite zu einer Seite: | 3 m | Max. Reichweite frontal: | 12 m | Ansprechempfindlichkeit einstellbar: | true | Ansprechhelligkeit einstellbar: | false | Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: | false | Tierschneise: | false | Treppenhausüberwachung: | true | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Max. Einschaltdauer: | 2 min | Erfassungswinkel horizontal: | 1 ° | 180 ° | Farbe: | anthrazit | Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter: | false | Mit Orientierungslicht: | false | Kompatibel mit Apple HomeKit: | false | Kompatibel mit Google Assistant: | false | Kompatibel mit Amazon Alexa: | false | IFTTT-Unterstützung verfügbar: | false |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |