Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3000 Präsenz- + Beweg.m. 360°-Aufs. BT Wächter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Präsenz+Bewegungsmelder m.360°Aufs.BTWächter 537702
Präsenz+Bewegungsmelder m.360°Aufs.BTWächter 537702
Artikel-Nr.:
     C1176-537702
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     537702
EAN/GTIN:
     4010337052227
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
System 3000 Präsenz- und Bewegungsmelder 360-Aufsatz BTReinweißMerkmale: Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit. Betrieb mit System 3000 Schalt-, Dimm- oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Erweiterung des Erfassungsbereichs in Kombination mit Nebenstelleneinsatz 3-Draht. Bedienung mit Nebenstelleneinsatz 2-Draht, 3-Draht oder mechanischem Taster. Aufsteckblende zum Einschränken des Erfassungsbereichs. Deckenmontage auf System 3000 Unterputz-Einsatz.Mit System 3000 Schalteinsatz: Kurzzeitbetrieb.Mit System 3000 Dimmeinsatz: Konstantlichtregelung. Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. Die Einschalthelligkeit kann nur über System 3000 Nebenstelleneinsatz mit Bedienaufsatz und der Gira Bluetooth App dauerhaft gespeichert werden. Grundlichtfunktion. Nachtlichtfunktion.Funktionen mit Gira Bluetooth App: Einstellen des Gerätes als Präsenzmelder oder Bewegungsmelder. Einstellen der Helligkeitsschwelle. Einstellen der Empfindlichkeit der drei PIR-Sensoren. Einstellen der Nachlaufzeit. Zwangsfunktionen: Automatikbetrieb, Dauer Ein Aus, zeitlich begrenztes Ein Aus für 0,5 bis 5 Stunden. Anwesenheitssimulation. Tagbetrieb. Gehtest. Abschaltvorwarnung. Zeitschaltfunktion. Alarmfunktion.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Präsenzmelder
Sensortyp:
passiv Infrarot
Mit DALI-Schnittstelle:
false
Konstantlichtregelung:
true
HLK-Ansteuerung:
false
Zwangseinschaltung:
false
Zwangsabschaltung:
false
Tierschneise:
false
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
false
Vernetzbar:
false
Scanwinkel:
360 °
Treppenhausüberwachung:
false
Überbrückungsschalter:
false
Geeignet für drahtlose Übertragung:
false
Fernbedienbar:
true
Mit Fernbedienung:
false
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
true
Ansprechhelligkeit einstellbar:
true
Mit Signaleinheit:
false
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
false
Geeignet für Deckenmontage:
true
Geeignet für Wandmontage:
true
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
true
Montageart:
sonstige
Anschlussart:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
true
Oberflächenschutz:
sonstige
Antibakterielle Behandlung:
false
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Geeignet für C-Last:
false
Nebenstelleneingang:
true
Alarmfunktion:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,55*
€ 118,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,14*
€ 102,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.