Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3000 Uni-LED-Dimmeins. Komfort 2f Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-540200
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     540200
EAN/GTIN:
     4010337063827
Suchbegriffe:
Komfort
2fach
Universaldimmeinsatz
System 3000 Universal-LED-Dimmeinsatz Komfort 2fachMerkmale: Zwei unabhängige Ausgänge für zwei Leuchtengruppen. Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. Anschluss von Nebenstellen möglich. Mit System 3000 Nebenstelleneinsatz 3-Draht in Verbindung mit einem System 3000 Bedienaufsatz 2fach sind beide Ausgänge separat bedienbar. Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt). Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels LED. Lampenschonendes Einschalten. Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar. Einschalten mit zuletzt eingestellter Helligkeit oder gespeicherter Einschalthelligkeit. Minimalhelligkeit einstellbar. Elektronischer Kurzschlussschutz. Elektronischer Übertemperaturschutz. Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss. Tastdimmer.Kombination mit KNX RF Bedienaufsatz 1fach 2fach: Dimmaktorkanal 1fach. Sensorkanal 1fach bzw. 2fach. Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich. Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Funktionsauswahl des Einsatzes: Dimmprinzip einstellbar, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.Hinweise : Grundsätzlich ist der Betrieb des Dimmers ohne Anschluss des Neutralleiters möglich, einige LED- und CFLi-Leuchtmittel machen zur Vermeidung von Flackererscheinungen jedoch den Neutralleiteranschluss erforderlich. Beim Betrieb ohne Neutralleiter erhöht sich die Mindestlast für Glühlampen, HV-Halogen, Tronic-Trafos und gewickelte Trafos auf 50 W. Elektronische Trafos und Vorschaltgeräte für LED-Leuchtmittel können in dem vom Hersteller angegebenen Dimmverfahren betrieben werden. Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
App-Steuerung über Bluetooth:
false
Dimmung Phasenanschnitt:
true
Dimmung Phasenabschnitt:
true
Seriendimmer:
true
Lastart:
universal und LED Retrofit
Nebenstelleneingang:
true
Lichtwertspeicher:
true
Verwendbar mit Taste:
false
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
false
Verwendbar mit Präsenzmelder:
false
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Funktaste:
false
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Anschlussart:
Schraubklemme
Nennleistung ohmsche Last:
20 W | 210 W
Nennleistung induktive Last:
20 VA | 210 VA
Nennleistung kapazitive Last:
3 VA | 50 VA
Max. Schaltleistung LED:
100 W
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,95*
€ 120,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,22*
€ 116,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,71*
€ 110,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.