Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3000 Relaisschalteins. 2f Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaisschalteinsatz 2fach S3000 540400
Relaisschalteinsatz 2fach S3000 540400
Artikel-Nr.:
     C1176-540400
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     540400
EAN/GTIN:
     4010337063766
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmeldereinsatz
System 3000 Relaisschalteinsatz 2fachMerkmale: Schalten von Beleuchtungen und einphasigen Motoren. Adaptive Nullpunktschaltung. Anschluss von Nebenstellen möglich. Testbetrieb zur Funktionsprüfung. Betrieb mit Neutralleiteranschluss.Kombination mit System 3000 Bedienaufsatz 2fach: Schalten von zwei unabhängige Ausgänge. Zeitfunktion für Ausgang a2 einstellbar.Kombination mit System 3000 Bedienaufsatz: Ausgang a2 schaltet abhängig von Ausgang a1, z. B. um eine Lüftung in Abhängigkeit der Beleuchtung einzuschalten und mit Verzögerung auszuschalten. Einschaltverzögerung für Ausgang a2 einstellbar. Nachlaufzeit für Ausgang a2 einstellbar.Kombination mit KNX RF Bedienaufsatz 1fach 2fach: Schaltaktorkanal 1fach. Sensorkanal 1fach bzw. 2fach. Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich. Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Funktionsauswahl des Einsatzes: Schließer- Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.Hinweise : In Kombination mit einem Bewegungsmelderaufsatz Standard, Bedienaufsatz Memory, Jalousie- und Schaltuhr Display oder Jalousie- und Schaltuhr BT verhält sich der Relaisschalteinsatz 2fach wie mit einem Bedienaufsatz. In Kombination mit einem Bewegungsmelderaufsatz Komfort BT oder Präsenz- und Bewegungsmelder 360°-Aufsatz BT schaltet bei Bewegung Ausgang a1 helligkeitsabhängig und Ausgang a2 helligkeitsunabhängig und zeitverzögert ein. Bei höherer Umgebungstemperatur als 25 C ist die angeschlossene Last zu reduzieren.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Ausführung:
Relais
Lastart:
sonstige
Nebenstelleneingang:
true
Lichtwertspeicher:
false
Verwendbar mit Taste:
true
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
true
Verwendbar mit Präsenzmelder:
true
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
false
Verwendbar mit Funktaste:
false
Verwendbar mit IR-Taste:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Nennspannung:
230 V
Frequenz:
50 Hz | 60 Hz
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,28*
€ 106,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,64*
€ 95,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,03*
€ 84,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.