Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S3000 Jal.steuereins. o.Nebenst.eing. Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jalousieschaltereinsatz
Jalousieschaltereinsatz
Artikel-Nr.:
     C1176-541500
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     541500
EAN/GTIN:
     4010337027416
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousieantriebs-Steuerung
System 3000 Jalousiesteuereinsatz ohne NebenstelleneingangMerkmale: Steuern elektrisch betriebener Jalousien, Rollläden und Markisen. Eine individuelle Zwischenposition kann zusammen mit einem Aufsatz gespeichert werden. Die Ansteuerung eines Motors, z. B. um die Endlagen einzustellen, ist ohne Aufsatz möglich. Umpolfunktion der Ausgänge zur vereinfachten Inbetriebnahme ab Index I01. Betrieb mit Neutralleiteranschluss.Kombination mit KNX RF Bedienaufsatz 1fach 2fach: Jalousieaktor 1fach. Sensorkanal 1fach bzw. 2fach. Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich. Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich. Funktionsauswahl des Einsatzes: Behangtyp wählbar, Sicherheitsfunktion (Wind-, Regen-, Frostalarm), Sonnenschutzfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion.
Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement
Integrierte Zeitschaltuhr:
false
Mit Helligkeitssensoranschluss:
false
Geeignet für Windsensor:
false
Geeignet für Regensensor:
false
Mit Glasbruchmelderanschluss:
false
Mit Astro-Programm:
false
Nebenstelleneingang:
false
Mit Memory-Funktion:
false
Zufallsgenerator:
false
Aussperrsicherung:
false
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
false
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige
Transparent:
false
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung:
1000 W
Nennspannung:
230 V
Befestigungsart:
Krallen-/Schraubbefestigung
Min. Tiefe der Gerätedose:
24 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Weitere Suchbegriffe: Rohrmotorsteuerung, einsatz jalousiesteuerung gira, rohrmotorsteuerung, Jalousiesteuerung
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,96*
€ 63,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,42*
€ 62,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,28*
€ 57,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,96*
€ 48,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.