Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Dimmaktor 1f Mini 20 - 250 VA Gira eNet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-542000
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     542000
EAN/GTIN:
     4010337774143
Suchbegriffe:
Dimmaktor
EIB-Dimmaktor
KNX-Dimmaktor
Lichtmanagement
eNet Funk Dimmaktor 1fach Mini20 - 250 W VAMerkmale:Mit eNet Server einstellbar:: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. Bediensperren. Update der Gerätesoftware. Der eNet Funk Dimmaktor ermöglicht das Schalten und Dimmen von verschiedenen elektrischen Lasten. Schalten und Dimmen von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren induktiven Trafos für Halogen- oder LED-Lampen, HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen. Lampenschonendes Einschalten. Einschalt- und Minimalhelligkeit für jeden Ausgang speicherbar. Szenenbetrieb. Statusanzeige mit LED. Statusrückmeldung an eNet Funksensoren. Kurzschluss- und Übertemperaturschutz. Automatische oder manuelle Einstellung des Dimmverfahrens.Mit eNet Server einstellbar:: Maximale Helligkeit. Dimmverfahren. Dimmgeschwindigkeit. Nachlaufzeit. Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Auf- bzw. Abdimmrampe. Abschaltvorwarnung. Dauer-Ein, Dauer-Aus. Hotelfunktion. Lichtregelung. Repeaterfunktion. Lokalisierung des Geräts.Hinweise : Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
eNet
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Unterputz
Mit Busankopplung:
false
Nebenstelleneingang:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsleistung:
250 W
Leistungszusatz verwendbar:
false
Lastart:
universal
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
false
Schutzart (IP):
IP20
Max. Schaltleistung LED:
70 W
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,81*
€ 122,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,66*
€ 119,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,05*
€ 114,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,79*
€ 110,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,20*
€ 97,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.