Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Steuereinheit DALI 1f Mini Gira eNet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     C1176-542200
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     542200
EAN/GTIN:
     4010337774198
Suchbegriffe:
DALI
Steuereinheit
1fach
eNet Funk Steuereinheit DALI 1fach MiniMerkmale:Mit eNet Server einstellbar:: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. Bediensperren. Update der Gerätesoftware. Die eNet Funk Steuereinheit DALI ermöglicht das Schalten und Helligkeitseinstellung von DALI-Leuchten. Gemeinsame Bedienung aller angeschlossenen DALI-Vorschaltgeräte, Broadcast. DALI-Vesorgung für max. zwölf Teilnehmer. Parallelschalten von bis zu sechs Funk Steuereinheiten DALI Mini um max. 72 Teilnehmer zu versorgen. Einschalt- und Minimalhelligkeit speicherbar. Szenenbetrieb. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Kurzschluss- und Übertemperaturschutz.Mit eNet Server einstellbar:: Maximale Helligkeit. Dimmgeschwindigkeit. Nachlaufzeit. Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Auf- bzw. Abdimmrampe. Abschaltvorwarnung. Dauer-Ein, Dauer-Aus. Hotelfunktion. Lichtregelung. Repeaterfunktion. Lokalisierung des Geräts.Hinweise : Montage in Gerätedose, Aufputz-Gehäuse oder im Einbauadapter.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Anzahl der Ausgänge:
1
Schutzart (IP):
IP20
Mit Busankopplung:
false
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,44*
€ 121,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,38*
€ 111,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.