Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Schalt-/Tastakt. 8f/Jal.akt. 4f REG Gira eNet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk Schalt-/Jalousieaktor REG 8f 4f 543500
Funk Schalt-/Jalousieaktor REG 8f 4f 543500
Artikel-Nr.:
     C1176-543500
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     543500
EAN/GTIN:
     4010337774280
Suchbegriffe:
EIB-Rolladenaktor
EIB-Rollladenaktor
KNX-Rolladenaktor
KNX-Rollladenaktor
eNet Funk Schalt- bzw. Tastaktor 8fach Jalousieaktor 4fachREGMerkmale:Mit eNet Server einstellbar:: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. Bediensperren. Update der Gerätesoftware. Der eNet Funk Schalt- bzw. Tast- oder Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zum Schalten von Beleuchtungen oder zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge. Es werden jeweils zwei Ausgänge in der gleichen Betriebsart (Schalten, Tasten, Jalousie oder Rolllade) betrieben. Schalten von Beleuchtung oder einphasigen Lüftermotoren. Steuern elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen. Betriebsarten: Schaltaktor, Tastaktor pro Ausgang oder Jalousieaktor, Rollladenaktor für paarweise Ausgänge einstellbar. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Szenenbetrieb. Betriebsart Tasten: Relaiskontakt bleibt so lange geschlossen wie Telegramme empfangen werden (max. 60 Sekunden). Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf. Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar. Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm. Behanglaufzeit speicherbar. Lamellenumsteuerzeit speicherbar.Mit eNet Server einstellbar:: Blinkfunktion. Nachlaufzeit. Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Abschaltvorwarnung. Minimale Schaltwiederholzeit. Dauer-Ein, Dauer-Aus. Umsteuerzeit bei Richtungswechsel. Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster). Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.Hinweise : Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Mit Busankopplung:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Eingänge:
3
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
4
Funktion Schalten:
true
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, eib rolladenaktor, 8fach, Tastaktor, Jalousieaktor, Schaltaktor
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 204,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,04*
€ 289,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,44*
€ 288,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,45*
€ 273,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,71*
€ 243,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.