Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funk Jal.aktor 1f REG Gira eNet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 543700 Elektroantrieb Weiß
GIRA 543700 Elektroantrieb Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-543700
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     543700
EAN/GTIN:
     4010337774297
Suchbegriffe:
Funkaktor
EIB-Funkaktor
KNX-Funkaktor
EIB-Jalousieaktor
eNet Funk Jalousieaktor 1fachREGMerkmale:Mit eNet Server einstellbar:: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM) ab eNet Server Software Version 2.0. Bediensperren. Update der Gerätesoftware. Der eNet Funk Jalousieaktor empfängt über eine Datenleitung vom eNet Funk Empfangsmodul oder eNet Server Telegramme zur Steuerung elektrisch betriebener Behänge, wie z. B. Jalousien, Rollläden oder Markisen. Positionierung von Jalousie und Lamelle über Szenenaufruf. Positionen für Sonnenschutz und Dämmerung speicherbar. Schwellwertszenen für Sonnenschutz, Dämmerung und Windalarm. Statusrückmeldung an eNet Funksender. Behanglaufzeit speicherbar. Lamellenumsteuerzeit speicherbar.Mit eNet Server einstellbar:: Umsteuerzeit bei Richtungswechsel. Laufrichtung invertierbar (z. B. für Dachfenster). Position bei Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm.Hinweise : Zum Betrieb dieses Reiheneinbaugeräts wird ein eNet Funk Empfangsmodul oder ein eNet Server benötigt.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
true
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
eNet
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit Busankopplung:
false
Vor Ort-/Handbedienung:
false
Mit LED-Anzeige:
false
Anzahl der Eingänge:
1
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Funktion Schalten:
false
Stromart:
AC
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: KNX-Jalousieaktor, funkaktor gira, funkaktor, 1fach, Jalousieaktor
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,19*
€ 128,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,03*
€ 120,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,17*
€ 116,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.