Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory Pfeile System 55 Reinweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funk-Bedienaufsatz Mem.Pfeile reinweiß 549203
Funk-Bedienaufsatz Mem.Pfeile reinweiß 549203
Artikel-Nr.:
     C1176-549203
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     549203
EAN/GTIN:
     4010337052364
Suchbegriffe:
Wippe
wippe
eNet Funk Bedienaufsatz Memory PfeilsymboleReinweiß glänzendMerkmale: Betrieb auf Schalt-, Dimm- oder Jalousieeinsatz oder Nebenstelleneinsatz 3-Draht des System 3000. Manuelles, funk- und zeitgesteuertes Bedienen von z. B. Jalousien, Rollläden, Markisen, Beleuchtung oder Lüftern. Sender zur Funkübertragung von Schalt-, Dimm- und Jalousiebefehlen. Nachtmodus einstellbar. Status- und Funktions-LED leuchten nicht dauerhaft. Statusrückmeldung an Funksender. Statusanzeige mit LED. Auswertung der Nebenstelleneingänge.Funktionen in Kombination mit Jalousieeinsatz:: Positionierung von Behängen über Szenenaufruf. Position für Sonnenschutz und Dämmerung. Laufzeit und Lüftungsposition des Behanges speicherbar.Funktionen in Kombination mit Lichteinsatz:: Szenenbetrieb möglich. Einschalthelligkeit dauerhaft speicherbar bei Kombination mit Dimmeinsatz.Funktionen in Kombination mit 3-Draht-Nebenstelle:: Spannungsversorgter eNet Sender. Steuerung von Beleuchtung. Steuerung von Beschattung.Mit eNet Server ab Version 2.3 einstellbar (abhängig vom Einsatz):: Vollverschlüsselte Funkübertragung (AES-CCM). Nebenstellenauswertung deaktivieren. Bediensperren. Umsteuerzeit bei Jalousien, Rollläden und Markisen einstellbar. Laufrichtung invertierbar. Position für Sonnenschutz, Dämmerung, Aussperrschutz und Windalarm. Maximalhelligkeit, Minimalhelligkeit und Dimmgeschwindigkeit einstellbar. Funktion der Status-LED einstellbar als Status-LED Betätigungsanzeige. Nachlaufzeit. Ein- bzw. Ausschaltverzögerung. Auf- bzw. Abdimmrampe. Abschaltvorwarnung. Dauer-Ein, Dauer-Aus. Hotelfunktion. Lichtregelung. Repeaterfunktion. Update der Gerätesoftware. Speichern einer Auf- und Abfahrtzeit bzw. einer Ein- und Ausschaltzeit. Im Memorybetrieb werden diese Schaltzeiten im 24-Stunden-Rhythmus wiederholt. Sperrfunktion sperrt die Nebenstellenbedienung, die Bedienung über Funk und deaktiviert den Memorybetrieb.Hinweise : Bei Verwendung eines Aufsatzes aus Metall und oder eines Abdeckrahmen aus Metall kann es zu Reichweiteneinbußen kommen. Die Funkzulassung gilt für Staaten der EU und EFTA.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
false
Bussystem KNX-Funk:
false
Bussystem Funkbus:
false
Bussystem LON:
false
Bussystem Powernet:
false
Andere Bussysteme:
eNet
Funk bidirektional:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
Transparent:
false
Mit Busankopplung:
false
Weitere Suchbegriffe: Bedienaufsatz, Memoryfunktion
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,41*
€ 98,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,72*
€ 96,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.