Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse 1f flächenbündig System 106


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse 1-fach flächenbündig 551100
Gehäuse 1-fach flächenbündig 551100
Artikel-Nr.:
     C1176-551100
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     551100
EAN/GTIN:
     4010337102076
Suchbegriffe:
UP-Gehäuse
1fach
System 106 Gehäuse flächenbündig1fach1fachDie Gehäuse können montiert werden, sobald die Fassade fertiggestellt wurde.Gehäuse in einer anthrazit lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen.Merkmale: Vertikale und horizontale Montage ermöglicht eine optimale Anpassung an den Einbauort. Für die Verwendung in Fassaden mit Wärmedämmverbundsystem geeignet.Hinweise : System 106 Gehäuse flächenbündig 1fach nur für die Verwendung mit Türstationsmodul und System 106 Keyless In Komponenten.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
false
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Tiefe:
23.35 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,89*
€ 128,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,92*
€ 126,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,78*
€ 119,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,22*
€ 103,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.