Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftastenmodul 2f System 106 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 5532920 Interkom-System-Zubehör Ruftasten-Modul
GIRA 5532920 Interkom-System-Zubehör Ruftasten-Modul
Artikel-Nr.:
     C1176-5532920
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5532920
EAN/GTIN:
     4010337022596
Suchbegriffe:
Klingelplatte
Tastenmodul
klingelplatte edelstahl
tastenmodul
System 106 Ruftastenmodul2fachEdelstahlDas Gira System 106 ist ein Installationssystem aus Echtmetall in puristisch-edlem Design ohne Rahmen, basierend auf einem Grundmaß von 106,5 × 106,5 mm und einer geringen Aufbauhöhe von 28,7 mm. Mit der modularen Türstation im Gira System 106 beginnt Gastlichkeit schon vor der Haustür. Von Ruftasten-, Sprach- und Kameramodul bis hin zum Info- und Blindmodul präsentieren sich alle Funktionen in einem stimmigen Gesamtbild. Im Dunkeln sorgen die hinterleuchteten Ruftasten mit Beschriftungsfeld für gute Lesbarkeit und eine ansprechende Erscheinung.Individuell anpassbar durch modularen AufbauDas System 106 kann in Ein-und Mehrfamilienhäusern, aber auch in Bürogebäuden, Industrieobjekten und Hotels eingesetzt werden. Der modulare Aufbau ermöglicht es, das System in Größe, Design und Funktionalität individuell an den jeweiligen Bedarf anzupassen. Erweiterungen und Änderungen sind durch Modulaustausch jederzeit einfach möglich.Selbst ein reiner Frontwechsel ist mit dem System möglich. Somit kann das Erscheinungsbild der Anlage auch nachträglich von z. B. Verkehrsweiß auf die Oberfläche Edelstahl geändert werden, ohne dabei die Elektronikeinheiten mit tauschen zu müssen.Hochwertige MaterialienDie Module sind rahmenlos mit Echtmaterial-Designfronten in zwei gebürsteten Edelstahlvarianten (V2A und V4A), eloxiertem Aluminium C-0 und einer verkehrsweiß (RAL 9016) lackierten Metalllegierung erhältlich: robuste Materialien, die für Langlebigkeit sorgen. Kamera- und Anzeigemodul (DIN 18040) verfügen über eine Schwarzglasabdeckung. Die Edelstahloberfläche V4A ( xxxxx 914) ist für die Verwendung in Seewassernähe geeignet und zusätzlich harmoniert sie besonders gut mit der Oberfläche des Briefkastenherstellers RenzEinfache Installation und stufenweise MontageBei der Montageart Aufputz kann das System parallel zum Baufortschritt in verschiedenen Stufen installiert werden. So ist es möglich, beim Rohbau zunächst nur den unteren Teil des Aufputz-Gehäuses zu montieren, Leitungen und Module können dann hinzugefügt werden, wenn sie gebraucht werden.Individuelle BeschriftungsmöglichkeitenRuftasten- und Info-Module können über den Gira Beschriftungsservice individuell laserbeschriftet werden.Merkmale: Angenehm zu bedienende, vandalismussichere und zudem kratzfeste Ruftaster. Funktionsänderungen, z. B. von 2fach auf 4fach, lassen sich einfach durch Ersetzen der Tasten realisieren. Verschiedenen Beschriftungsvarianten möglich.Hinweise : Professionelle Beschriftung über den Gira Beschriftungsservice www.beschriftung.gira.de.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sprechen/klingeln
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Edelstahl
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Mit Tag-/Nachtfunktion:
false
Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):
false
Manuell einstellbare Kamera:
false
Hörgerätekompatibel:
false
Breite:
106.5 mm
Höhe:
106.5 mm
Leseverfahren biometrisch:
false
Leseverfahren Code:
false
Leseverfahren Datenträger:
false
Unterputzmontage:
true
Aufputzmontage:
false
Mit Gehäuse:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Enthält Tastenfeld:
false
Weitere Suchbegriffe: System_106, Türstation
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 152,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,76*
€ 203,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,33*
€ 195,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 152,86*
€ 181,90
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
5531920
ab € 129,45*
Zubehör
GIRA Giersiepen
5533920
ab € 174,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.