Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftastenabd. Ruftastenmodul 1f System 106 Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruftastenabdeckung alu 1fach 5541926
Ruftastenabdeckung alu 1fach 5541926
Artikel-Nr.:
     C1176-5541926
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5541926
EAN/GTIN:
     4010337022732
Suchbegriffe:
System_106
Türstation
System 106 Ruftastenabdeckung für Ruftastenmodul1fachAluminium
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
Aluminium
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
1
Mit Tag-/Nachtfunktion:
false
Breite:
105.5 mm
Höhe:
23.35 mm
Leseverfahren biometrisch:
false
Leseverfahren Code:
false
Leseverfahren Datenträger:
false
Unterputzmontage:
true
Aufputzmontage:
false
Mit Gehäuse:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Enthält Tastenfeld:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,64*
€ 32,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.