Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ruftastenabd. Ruftastenmodul 3f System 106 Verkehrsweiß(lack.)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ruftastenabdeckung ws 3fach 5543902
Ruftastenabdeckung ws 3fach 5543902
Artikel-Nr.:
     C1176-5543902
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     5543902
EAN/GTIN:
     4010337022633
Suchbegriffe:
System_106
Türstation
System 106 Ruftastenabdeckung für Ruftastenmodul3fachVerkehrsweiß (lackiert)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Blende
Installationstechnik:
Bus-System
Farbe:
weiß
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
3
Mit Tag-/Nachtfunktion:
false
Breite:
105.5 mm
Höhe:
23.35 mm
Leseverfahren biometrisch:
false
Leseverfahren Code:
false
Leseverfahren Datenträger:
false
Unterputzmontage:
true
Aufputzmontage:
false
Mit Gehäuse:
false
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Enthält Tastenfeld:
false
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.