| |
|
| Artikel-Nr.: C1176-567510 Herst.-Nr.: 567510 EAN/GTIN: 4010337461777 |
| |
|
| | |
| Einsatz HDMI(tm) 2.0a + HDR und SAT-F-BuchseKupplungSchwarz mattHinweise : Nur für Schraubbefestigung. Achtung! Bauraum für Stecker und Biegeradien beachten. Bei Einsätzen mit Kupplungen beachten: Nicht für Kanalinstallation und Standardgerätedose geeignet. Anschluss mit Winkelsteckern empfohlen. Bei Verwendung dieser Steckvorrichtungen besteht für angeschlossene Geräte eine Leistungsbegrenzung von 15 Watt. Installationsempfehlung: Kaiser Elektronic-Dosen Unterputz-Montage: Kaiser Best.-Nr.: 1068-02 Hohlwandmontage: Kaiser Best.-Nr.: 9062-94 Betoninstallation: Kaiser Best.-Nr.: 1268-40 Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte | Verwendung: | HDMI | Tragring: | true | Mit Staubschutz: | false | Mit Klappdeckel: | false | Beschriftungsfeld: | ohne Beschriftungsfeld | Mit Aufdruck: | false | Montageart: | Unterputz | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | true | Oberflächenschutz: | sonstige | Farbe: | schwarz | Transparent: | false | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Mit Zugentlastung: | false | Lüsterklemme: | false | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Antibakterielle Behandlung: | false | Mit Beleuchtung: | false |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kupplung, SAT, HDMI, Datenanschlussmodul |
| | |
| |