Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ELBA Ordner "smart Original" Wolkenmarmor, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ELBA Ordner "smart Original" Wolkenmarmor, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, gelb
ELBA Ordner "smart Original" Wolkenmarmor, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, gelb
ELBA Ordner "smart Original" Wolkenmarmor, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, gelb
ELBA Ordner "smart Original" Wolkenmarmor, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, gelb
ELBA Ordner "smart Original" Wolkenmarmor, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, gelb
ELBA Ordner "smart Original" Wolkenmarmor, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, gelb
ELBA Ordner "smart Original" Wolkenmarmor, mit aufgeklebtem Rückenschild, Rückenbreite 8 cm, gelb
Artikel-Nr.:
     C1184-100023247
Hersteller:
     ELBA
Herst.-Nr.:
     100023247
EAN/GTIN:
     4002030137707
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Hochwertiger A4 Ordner mit Wolkenmarmor-Papier: Ordnerrücken ist mit farbigem Spezialpapier verstärkt. 80 mm Rückenbreite für hohe Kapazität: für ca. 570 DIN A4 Blätter. ELBA Premium-Mechanik 2. 0: Die neue ELBA Premium-Mechanik 2. 0 setzt neue Qualitätsstandards durch noch höhere Schließkraft und Stabilität. Mit Fingerhalter aus rutschfestem Kunststoff und Niederdrückhalter. aufgeklebtes Rückenschild. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Material der Kaschierung außen:
Papier
Typbezeichnung der Ordnermechanik:
ELBA Premium-Mechanik
Material der Kaschierung innen:
Papier
Breite des Rückens:
80
Ausführung der Ablagemechanik:
8cm Mechanik
Kantenschutz vorhanden:
Ja
Farbe:
gelb
Griffloch vorhanden:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
570
Sichttasche am Rücken vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,10*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.