| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1184-100023261 Herst.-Nr.: 100023261 EAN/GTIN: 4002030138735 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Fassungsvermögen für ca. 280 A4 Blätter. Rückenbreite 50mm. Hochwertiger A4 Ordner aus stabilem Karton: Der mit Polypropylen-Folie überzogene Aussenbezug schützt vor Schmutz und Feuchtigkeit und bietet somit einen optimalen Dokumentenschutz. ELBA Premium-Mechanik: fingerfreundliche Hebelmechanik mit Soft-Gripp und Niederhalter. Sichttasche am Rücken, Etikett beidseitig beschreibbar. 5 Jahre Garantie. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Griffloch vorhanden: | Ja | Material der Kaschierung innen: | Papier | Ausführung der Ablagemechanik: | 5cm Mechanik | Kantenschutz vorhanden: | Ja | Sichttasche am Rücken vorhanden: | Ja | max. Anzahl der Blätter: | 280 | Farbe: | lila/violett | Typbezeichnung der Ordnermechanik: | ELBA Premium-Mechanik | Breite des Rückens: | 50 | Material der Kaschierung außen: | PP |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |